Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugendichtband 60010/2 12,5m Rolle anthraz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Illbruck Fugendichtband 60010/2 12,5m Rolle anthraz
Illbruck Fugendichtband 60010/2 12,5m Rolle anthraz
Illbruck Fugendichtband 60010/2 12,5m Rolle anthraz
Illbruck Fugendichtband 60010/2 12,5m Rolle anthraz
Illbruck Fugendichtband 60010/2 12,5m Rolle anthraz
Artikel-Nr.:
     5417S-86302
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     4025109383096
EAN/GTIN:
     4025109383096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Fugendichtband TP600 illmod 600 • Für schlagregensichere und dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau • Hohe Bewegungsreserven • Für stark beanspruchte Fugen • Für bis zu 40 mm Fugenbreite im Hochbau • Beanspruchungsgruppe BG1 (DIN 18542) • Starke Komprimierung für hohe Schlagregendichte über 600 Pa und dauerhafte UV-Beständigkeit • Dampfdiffusionsoffen: Austrocknung der Fuge
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
12,5
Farbe Dichtband:
Anthrazit
Fugentiefe:
10
für Fugenbreite:
2
Grundpreis:
Ja
Artikel-Nr.:
450-3-8309
Länge:
12,5
Fugentiefe/-breiten:
10/2
Meter per Rolle:
12,5
Fugentiefe/-breite:
10/2 mm
Farbe:
grau
Hersteller:
Illbruck
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Fugendichtband illmod 600 10/2 12,5m Rolle anthraz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
30
€ 4,90*
ab € 7,12*
€ 9,10*
2 Tage
30
30
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,21*
12 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,53*
2 Tage
30
30
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,77*
4 Tage
30
30
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,96*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Rollen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Rolle
ab 750 Rollen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen
Mindestbestellmenge: 30 Rollen ( entspricht € 273,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.