Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-941095 Herst.-Nr.: 115814 EAN/GTIN: 4047322326544 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 437.220, 115814, Gelenkauge Typ »UNIT« Norm-/Rund-/ Kurzhubzylinder Gelenkauge, Typ »UNIT«, für »SE«/»SAI«/»MI«/»MSI«/»ACQ«/»ASQ«/»ACP«, Kolben-Ø 32/32/25-32/25/20-40, Kolbenstangengewinde M10x1,25 , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 74 GRAMM | für Zylinder: | Serie SE und SAI, Serie MI und MSI, Serie ACQ und ASQ, Serie | passend für Kolben-Ø: | 32 / 32 / 25-32 / 25 / 20-40 mm | Kolbenstangengewinde: | M10x1,25 | Typ: | Typ UNIT | Schmiernippel: | ohne | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 437.220 | BAA059001: | 115814 | BAA271001: | 4047322326544 | BAA316001: | <p>Gelenkauge Typ »UNIT«, Kolbenstangengewinde M10x1,25</p> |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 3,75* | € 4,83* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,71* | € 5,37* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,31* | € 6,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,36* | € 6,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,01* | € 7,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|