Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MVH 1512 ES, Riegler 2/2-Wege-Magnetventil »2S«, ES, NC, direktgesteuert, 24 V D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-941823
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     116586
EAN/GTIN:
     4047322323925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MVH 1512 ES, 116586, 2/2-Wege-Magnetventil »2S«, ES, NC, direktgesteuert, 24 V DC

2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NC, direktgesteuert, 24 V DC, Mediumstemp. max. 80 °C / 90 °C,G 1/4, PN 0 - 30 bar

Die Standardbaureihe in den Ausführungen

- direktgesteuert

- vorgesteuert

Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4

Gerätesteckdose Sonder (ähnlich Form B) für alle Ventile mit Gewinde G 1/8 und G 1/4, sowie Ventile Bauform 3 und 4.

Mediumstemperatur max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen, bzw. max. 90 °C bei Verwendung mit Luft.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
313 GRAMM
Schutzart:
IP 65
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
30 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4301
Ventilsitz:
Edelstahl 1.4301
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
FPM
Gewinde:
G 1/4
Bauform:
1
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
A:
70,0 mm
B:
40,0 mm
C:
70,7 mm
NW:
1,5
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MVH 1512 ES
BAA059001:
116586
BAA271001:
4047322323925
BAA316001:
<p>2/2-Wege-MV., ES, NC, direktg., 24 V DC, G 1/4, PN 0-30 b
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 8,50*
ab € 30,34*
€ 38,96*
€ 4,90*
ab € 31,78*
€ 41,89*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,98*
€ 42,23*
6 Tage
23
€ 4,90*
ab € 33,03*
€ 42,30*
5 Tage
23
€ 4,30*
ab € 34,54*
€ 44,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.