Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 2/2-Wege-MV., ES, NC, direktg., 24 V DC, G 1/4, PN 0-30 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 2/2-Wege-MV., ES, NC, direktg., 24 V DC, G 1/4, PN 0-30 bar
Riegler 2/2-Wege-MV., ES, NC, direktg., 24 V DC, G 1/4, PN 0-30 bar
Riegler 2/2-Wege-MV., ES, NC, direktg., 24 V DC, G 1/4, PN 0-30 bar
Riegler 2/2-Wege-MV., ES, NC, direktg., 24 V DC, G 1/4, PN 0-30 bar
Riegler 2/2-Wege-MV., ES, NC, direktg., 24 V DC, G 1/4, PN 0-30 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p1030562
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322323925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NC, direktgesteuert, 24 V DC, Mediumstemp. max. 80 °C / 90 °C, G 1/4, PN 0 - 30 bar

Die Standardbaureihe in den Ausführungen

- direktgesteuert

- vorgesteuert

Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4

Gerätesteckdose Sonder (ähnlich Form B) für alle Ventile mit Gewinde G 1/8 und G 1/4, sowie Ventile Bauform 3 und 4.

Mediumstemperatur max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen, bzw. max. 90 °C bei Verwendung mit Luft.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Ausführung:
24 V
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Innenteile:
Edelstahl
Steuerung:
direktgesteuert
Dichtmaterial:
FPM
Bauform:
1
Schutzart:
IP 65
Betriebsdruck max.:
30 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4301
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
€ 8,50*
ab € 30,34*
€ 39,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,69*
€ 41,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,04*
€ 42,30*
6 Tage
29
€ 4,90*
ab € 32,96*
€ 42,37*
6 Tage
29
€ 4,30*
ab € 34,58*
€ 44,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.