Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222.08-3,5, Riegler "Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf G 2, Ansprechdruck 3,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-941965
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     125307
EAN/GTIN:
     4047322365826
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

222.08-3,5, 125307, "Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf G 2, Ansprechdruck 3,5 bar

Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 2, SW 70, Ansprechdruck 3,5 bar

Bauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2362 GRAMM
Gehäuse:
Rotguss
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Federhaube:
Messing
Membrane:
EPDM
Feder:
C-Stahl
Innenteile:
Messing
Ein- und Austritt:
jeweils Innengewinde Typ G nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde:
G 2
Ansprechdruck min.:
3,5 bar
H:
200,0 mm
L2:
48,0 mm
L1:
56,0 mm
SW:
70 mm
Einstellbereich min.:
0,2 bar
Einstellbereich max.:
20 bar
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
222.08-3,5
BAA059001:
125307
BAA271001:
4047322365826
BAA316001:
<p>Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdruck 3,5
Weitere Suchbegriffe: riegler sicherheitsventil 3 bar, ecksicherheitsventil 3,5bar, sicherheitsventil, Sicherheitsventile, "ECK-SICHERHEITSVENTIL,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,16*
€ 236,83*
€ 4,90*
ab € 236,77*
€ 271,45*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,88*
€ 272,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,92*
€ 272,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,96*
€ 290,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,56*
€ 324,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,72*
€ 317,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.