Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdruck 3,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
222-03.jpg
222-03.jpg
222-03z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846125307
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     222.08-3,5
EAN/GTIN:
     4047322365826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 2, SW 70, Ansprechdruck 3,5 barBauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G Technische Eigenschaften: Ansprechdruck min.: 3,5 bar Betriebstemperatur: -10 °C bis 150 °C (EPDM) 185 °C (PTFE) Betriebstemperatur max.: 150 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C Ein- und Austritt: jeweils Innengewinde Typ G nach DIN EN ISO 228-1 Einstellbereich: 0,2 - 20 bar (in Abhängigkeit von Anschlussgröße und Medium) Einstellbereich max.: 20 bar Einstellbereich min.: 0,2 bar Feder: C-Stahl Federhaube: Messing Gehäuse: Rotguss Gewinde: G 2 H: 200,0 mm Innenteile: Messing L1: 56,0 mm L2: 48,0 mm Membrane: EPDM SW: 70 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84814090
Weitere Informationen:
Ansprechdruck min.:
3,5 bar
Betriebstemperatur:
-10 °C bis 150 °C (EPDM) 185 °C (PTFE)
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Ein- und Austritt:
jeweils Innengewinde Typ G nach DIN EN ISO 228-1
Einstellbereich:
0,2 - 20 bar (in Abhängigkeit von Anschlussgröße und Medium)
Einstellbereich max.:
20 bar
Einstellbereich min.:
0,2 bar
Feder:
C-Stahl
Federhaube:
Messing
Gehäuse:
Rotguss
Gewinde:
G 2
H:
200,0 mm
Innenteile:
Messing
L1:
56,0 mm
L2:
48,0 mm
Membrane:
EPDM
SW:
70 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler sicherheitsventil 3 bar, ecksicherheitsventil 3,5bar, sicherheitsventil, 846125307, 125307, 222.08-3,5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,16*
€ 236,83*
€ 4,90*
ab € 236,77*
€ 271,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,88*
€ 272,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,92*
€ 272,56*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,96*
€ 290,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,87*
€ 346,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,61*
€ 342,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,20*
€ 335,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,30*
€ 327,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,96*
€ 309,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.