Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdruck 3,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdruck 3,5 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdruck 3,5 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdruck 3,5 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdruck 3,5 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p1006762
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     222.08-3,5
EAN/GTIN:
     4047322365826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 2, SW 70, Ansprechdruck 3,5 bar

Bauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Rotguss
Gewinde:
G 2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Ein- und Austritt:
offen
Ansprechdruck min.:
3.5 bar
Federhaube:
Messing
Membrane:
PTFE
Innenteile:
Messing
Betriebstemperatur max.:
185 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Druckfeder:
C-Stahl
Feder:
C-Stahl
L2:
48 mm
L1:
56 mm
SW:
70 mm
Betriebsdruck max.:
4 bar
Weitere Suchbegriffe: riegler sicherheitsventil 3 bar, ecksicherheitsventil 3,5bar, sicherheitsventil, Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdru
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,16*
€ 236,83*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 236,77*
€ 271,45*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,88*
€ 272,56*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,92*
€ 272,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,96*
€ 290,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,02*
€ 312,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,34*
€ 312,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,78*
€ 307,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.