Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244.551, Riegler Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, G 1/4 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-944415
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     141550
EAN/GTIN:
     4047322569903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftstecknippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

244.551, 141550, Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, G 1/4 IG

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, G 1/4 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
NW:
7,2 - 7,8
Anschluss:
G 1/4 IG
Länge:
33,0 mm
SW:
17 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
244.551
BAA059001:
141550
BAA271001:
4047322569903
BAA316001:
<p>Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, G 1/4 IG</p
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,55*
3 Tage
64
1
€ 8,50*
ab € 1,27*
€ 1,93*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,09*
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,24*
3 Tage
64
1
€ 6,80*
ab € 1,55*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.