Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, G 1/4 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
244-552.jpg
244-552.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846141550
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     244.551
EAN/GTIN:
     4047322569903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftstecknippel
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, G 1/4 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C Technische Eigenschaften: Anschluss: G 1/4 IG Länge: 33,0 mm NW: 7,2 - 7,8 SW: 17 mm Ursprungsland: TR Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4 IG
Länge:
33,0 mm
NW:
7,2 - 7,8
SW:
17 mm
Ursprungsland:
TR
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,55*
3 Tage
64
1
€ 8,50*
ab € 1,27*
€ 1,93*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,09*
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,24*
3 Tage
64
1
€ 6,80*
ab € 1,55*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.