| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1116469 Herst.-Nr.: TECLHMR01/52-52 EAN/GTIN: 4029201152932 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
TECLHMR01/52, TECLHMR01, Flamm- und Chemikalienschutz- Latzhose, Größe 52, blau Norm: EN 11612, EN 1149-5, EN 13034 54% Modacryl, 45% Baumwolle 1% Antistatik FC-Ausrüstung - 320g/m², Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 800 GRAMM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lichtbogen Schutzlatzhose, Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, arbeitslatzhose kornblau gr.52, säureschutzlatzhose 52, schweißer latzhose, FLAMM- |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |