| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1116605 Herst.-Nr.: MUSALH02/50-50 EAN/GTIN: 4029201143848 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
MUSALH02/50, MUSALH02, Latzhose Größe 50, blau/grau Norm: EN 61482-1-2, EN 11612 EN 11611, EN 1149-5, EN 13034 64% Baumwolle35% Polyester 1% Antistatik FC-Ausrüstung - 350g/m², Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 907 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, arbeitslatzhose blau gr.50, schweißer latzhose, schweißerlatzhose 50, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,34* | € 66,32* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,63* | € 66,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,69* | € 79,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,08* | € 91,50* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,27* | € 105,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|