Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

179872032/46L, Latzhose, Größe - 46L 65% Baumwolle, 35% Polyester 305,00 g/m² Fa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1149625
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1798-720-32-46L
EAN/GTIN:
     4055301056542
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr. 46l
arbeitslatzhose schwarz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

179872032/46L, Latzhose, Größe - 46L 65% Baumwolle, 35% Polyester 305,00 g/m² Farbe - schwarz, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, LATZHOSE,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
17
€ 5,90*
ab € 47,23*
€ 61,49*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,56*
€ 62,19*
€ 4,90*
ab € 49,21*
€ 65,14*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 66,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,71*
€ 70,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.