Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1798 720, Größe 46L, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 1798 720, Größe 46L, schwarz
Latzhose 1798 720, Größe 46L, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-769968
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1798-720-32/46L
EAN/GTIN:
     4055301056542
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr. 46l
arbeitslatzhose schwarz
Latzhose 1798

Ausführung:
• Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
• Doppelte Zollstocktasche
• Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz
• Regulierbare Bundweite
• Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen
• Doppelte Zollstocktasche
• Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz
• Bewegungsfalten an den Beinen
• BiColor-Optik: farblich abgesetzte Funktionen
• Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
Material:
• 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, 1798, 40270835, Comfort, Latzhose, Plus
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
17
€ 5,90*
ab € 47,23*
€ 61,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,56*
€ 62,19*
€ 4,90*
ab € 49,21*
€ 65,14*
Lager 6C8MS
17
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 66,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,71*
€ 70,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.