Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

179872056/56N, Latzhose, Größe - 56N 65% Baumwolle, 35% Polyester 305,00 g/m² Fa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1149683
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1798-720-56-56N
EAN/GTIN:
     4010365967821
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grau bp
arbeitslatzhosen grau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

179872056/56N, Latzhose, Größe - 56N 65% Baumwolle, 35% Polyester 305,00 g/m² Farbe - anthrazit/nachtblau, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, LATZHOSE,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
27
€ 5,90*
ab € 46,99*
€ 61,49*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,61*
€ 62,19*
€ 4,90*
ab € 48,85*
€ 65,14*
5 Tage
27
Frei Haus
ab € 46,61*
€ 66,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,12*
€ 70,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.