Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-179872056 Latzhose Gr. 56N anthrazit/nachtblau, 65% BW / 35% Poly. ca. 305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7201086156
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     179872056-56N
EAN/GTIN:
     4010365967821
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grau bp
arbeitslatzhosen grau

BP® 1798720 Latzhose

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, 2 Stifttaschen, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Beweglichkeit, regulierbare Bundweite, Gürtelschlaufen, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit 1 Geldtasche, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor), 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, doppelte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 305 g/m²
Material:
65% Baumwolle/35% Polyester
Farbe:
Anthrazit/Blau
Serie:
BP Comfort Plus
Farbvariante:
Anthrazit/Nachtblau
Größe:
56N
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
82 cm
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, BP-179872056, BP-179872056 Latzhose Gr. 56N anthrazit/nachtblau 65% BW / 35% Poly. ca. 305, BERUFSHOSE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
27
€ 5,90*
ab € 46,99*
€ 61,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,61*
€ 62,19*
€ 4,90*
ab € 48,85*
€ 65,14*
5 Tage
27
Frei Haus
ab € 46,61*
€ 66,86*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,12*
€ 70,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.