Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

158840032/One Size, Halstuch, Größe - One Size 65% Polyester, 35% Baumwolle 215,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1150790
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1588-400-32-One Size
EAN/GTIN:
     4010365681895
Suchbegriffe:
Halstuch
halstuch schwarz
halstuch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

158840032/One Size, Halstuch, Größe - One Size 65% Polyester, 35% Baumwolle 215,00 g/m² Farbe - schwarz, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
212 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: HALSTUCH,, Seidenschal, Seidentuch
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,11*
€ 16,91*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,16*
€ 16,99*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,80*
ab € 12,77*
€ 17,69*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.