| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246053801 Herst.-Nr.: 158840032-001 EAN/GTIN: 4010365681895 |
| |
|
| | |
| BP® 158840032 HalstuchZu vielen Gelegenheiten ist das Halstuch eine praktische und formschöne Lösung. Das klassische Mischgewebe für das Halstuch wird in der praktischen Größe von 100 x 70 cm edel-lässig zugeschnitten. So passt das Halstuch stilsicher zu Hemden, Kochjacken und T-Shirts und veredelt sie raffiniert. Besonders schön ist die legere und gleichzeitig liebevolle Form beim Halstuch, die elegant sitzt aber nicht einengt. Kombinieren Sie das Halstuch ganz nach Ihrem Geschmack zu verschiedenen Oberteilen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 215 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Schwarz | Größe: | 001 | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BP-158840032, BP-158840032 Halstuch Gr. 001 schwarz Pg. a 3 Stück, HALSTUCH |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,17* | € 16,91* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 12,22* | € 16,97* | | | | Lager 8685 | | | | | | pro Paket | € 6,80* | ab € 12,28* | € 17,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,09334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|