| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5673246 Herst.-Nr.: 1588-400-32 EAN/GTIN: 4010365681895 |
| |
|
| | |
| Kochfest, sehr pflegeleicht, normale Passform , ca. 100 cm breit x 70 cm lang. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | Einheitsgröße | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 215 g/m² | Waschtemperatur: | 95°C | Maße: | 100 x 70 cm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | MK |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,17* | € 16,91* | | | | Lager 302 | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 12,22* | € 16,97* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 6,80* | ab € 12,28* | € 17,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,07334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|