| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1151493 Herst.-Nr.: 2011-845-8510-58N EAN/GTIN: 4055301018236 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20118458510/58N, Latzhose, Größe 58N 50% Baumwolle, 50% Polyester 270,00 g/m² Farbe - warnorange/dunkelblau, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1022 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose bp gr.58, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose orange-marine, LATZHOSE, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 74,47* | € 96,81* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,83* | € 97,27* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,98* | € 103,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,70* | € 113,88* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,98* | € 118,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|