| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5687150 Herst.-Nr.: 2011 845 8510 58n EAN/GTIN: 4055301018236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BP Arbeitslatzhose 2011
- Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
- doppelte Latztasche mit Patte verschließbar
- davon 1 mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Stifttaschen
- 2 Seitentaschen
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
- Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar
- hochgezogener Rücken
- freihängende doppelte Zollstocktasche
- 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche
- je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein
- je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein
- Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex
- Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Warnschutzhose | Größe: | 58n | Farbe: | warnorange/dunkelblau | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Form: | lang | Gewicht: | 1022 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose bp gr.58, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose orange-marine, BP, 2011, Gr., 58n, warnorange/dunkelblau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 74,47* | € 96,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 76,83* | € 97,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 81,98* | € 103,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 90,70* | € 113,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 79,98* | € 118,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|