Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19795707332/50L, Latzhose, Größe 50L 65% Polyester, 35% Baumwolle 250,00 g/m² Fa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1159317
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1979-570-7332-50L
EAN/GTIN:
     4055301677358
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19795707332/50L, Latzhose, Größe 50L 65% Polyester, 35% Baumwolle 250,00 g/m² Farbe - oliv/schwarz, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
880 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,17*
€ 79,91*
7 Tage
42
€ 5,90*
ab € 62,54*
€ 80,32*
€ 4,90*
ab € 63,44*
€ 83,72*
7 Tage
42
Frei Haus
ab € 60,84*
€ 83,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,08*
€ 90,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.