Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Latzhose 1979-570, oliv/schwarz, Größe 50l BPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Latzhose 1979-570, oliv/schwarz, Größe 50l BPlus
BP Latzhose 1979-570, oliv/schwarz, Größe 50l BPlus
BP Latzhose 1979-570, oliv/schwarz, Größe 50l BPlus
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1171546
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1979-570-7332_50l
EAN/GTIN:
     4055301677358
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Latzhose 1979 570

Ausführung:
• Schlanke Silhouette
• Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
• Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
• 2 Stifttaschen
• Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
• Seitliche Stretch-Einsätze
• D-Ring zum Befestigen von Accessoires
• Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
• Zwei Gesäßtaschen
• Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
• Ergonomischer Schnitt
• Reflexelemente am Bein
• Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster)
• Öko-Tex Standard 100
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m²
Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797

Weitere Informationen:
Größe:
50l
Farbe:
oliv-schwarz
Herstellerartikelnummer:
1979-570-7332/50l
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitshose 50l, arbeitshose gr. 50, arbeitshosen grün, 1844481339, 44481339, Hose, Latzhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,17*
€ 79,91*
7 Tage
42
€ 5,90*
ab € 62,54*
€ 80,32*
€ 4,90*
ab € 63,44*
€ 83,72*
Lager 6C8MS
42
Frei Haus
ab € 60,84*
€ 83,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,08*
€ 90,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.