Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

179055521/46L, Latzhose, Größe 46l Farbe weiß/dunkelgrau, 295,00 g/m² 65% Polyes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image3
Image3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1438983
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1790-555-21-46L
EAN/GTIN:
     4010365925524
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr. 46l
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

179055521/46L, Latzhose, Größe 46l Farbe weiß/dunkelgrau, 295,00 g/m² 65% Polyester/ 35% Baumwolle, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
968 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.46, LATZHOSE,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 33,23*
€ 43,94*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,35*
€ 45,48*
€ 4,90*
ab € 35,53*
€ 48,01*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 34,08*
€ 51,36*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.