| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1439088 Herst.-Nr.: 2611-835-5632-50S EAN/GTIN: 4055301831163 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
26118355632/50S, Latzhose, Größe 50s Farbe anthrazit/schwarz 430,00 g/m², 43% Modacryl/ 40% Baumwolle/ 9% Lyocell/ 7% Polyamid/ 1% Sonstige Fasern, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1200 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, arbeitslatzhose bp 50, schweißer latzhose, schweißerlatzhose grau, LATZHOSE, |
| | |
| |