| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1439095 Herst.-Nr.: 2611-835-5632-48N EAN/GTIN: 4055301831125 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
26118355632/48N, Latzhose, Größe 48n Farbe anthrazit/schwarz 430,00 g/m², 43% Modacryl/ 40% Baumwolle/ 9% Lyocell/ 7% Polyamid/ 1% Sonstige Fasern, Fabrikat: BP Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 1200 GRAMM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, arbeitslatzhose grau bp, schweißer latzhose, schweißerlatzhose grau, LATZHOSE, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |