Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20138458653/44-46N, Weste Größe 44/46n, Farbe warngelb/ dunkelgrau, 270,00 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1439345
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2013-845-8653-44/46N
EAN/GTIN:
     4010365999785
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Kennzeichnungs-Westen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20138458653/44-46N, Weste Größe 44/46n, Farbe warngelb/ dunkelgrau, 270,00 g/m² 215,00 g/m², 50% Baumwolle/ 50% Polyester, Oberstoff 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
690 GRAMM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
33
€ 5,90*
ab € 55,34*
€ 71,71*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,75*
€ 73,41*
5 Tage
33
Frei Haus
ab € 55,75*
€ 77,90*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,83*
€ 82,61*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,42*
€ 83,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.