Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-20138458653 Weste Gr. 44/46N warngelb/dunkelgrau, 50%BW/50%PES, ca. 270 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246111246
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     20138458653--46N
EAN/GTIN:
     4010365999785
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Kennzeichnungs-Westen

BP® 2013845 Weste

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Smartphonetasche mit Patte, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, Druckknöpfe innen zum Befestigen eines Steppfutters 1495 664 32 (bitte separat bestellen). BP ist Mitglied der FAIR WEAR FOUNDATION . Schadstoffgeprüftes Produkt, nach Oeko-Tex® Standard 100. Zertifiziert für den UV Standard 801.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Material:
50% Baumwolle/ 50% Polyester
Farbe:
Gelb/Grau
Hinweis:
Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
Farbvariante:
Warngelb/Dunkelgrau
Größe:
44/46N
Norm:
EN ISO 20471
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste en iso20471, kennzeichnungswesten, warnschutzweste bp, BP-20138458653, BP-20138458653 Weste Gr. 44/46N warngelb/dunkelgrau 50%BW/50%PES ca. 270 g/m², 20138458653
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
33
€ 5,90*
ab € 55,34*
€ 71,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,75*
€ 73,41*
5 Tage
33
Frei Haus
ab € 55,75*
€ 77,90*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,83*
€ 82,61*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,42*
€ 83,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.