| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1444661 Herst.-Nr.: 602134-154-S EAN/GTIN: 4046181694320 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
602134-154/S, Sweat-Shirt 134, Größe S Farbe 154-marine Gestrick 602, Jersey, 60% Modacryl, 38% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 340 g/qm, links geraut EN_ISO_11612_A1_B1_C1, IEC_61482-2_K1, EN_1149-3-5 Rundhals mit elastischem Bündchen, Langarm, Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,82* | € 85,85* | | | | Lager 260 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,15* | € 86,49* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,57* | € 89,04* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,64* | € 93,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|