Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Langarm 134 Gr.S marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1639544
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     602134-154-S
EAN/GTIN:
     4046181694320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
EN ISO 11612 A1/B1/C1/F1, IEC 61482-2 APC 1, EN 1149-3/-5, EN 13758-2 50+ Gestrick 602, Jersey, 60% Modacryl / 38% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 340 g/m² · Langarm-Shirt mit Rundhals · Ärmel mit Bündchen · links gerauht · Eigenschaften: angenehmer weicher Griff · atmungsaktiv · inhärent flammhemmend · hoher Flammenschutz und selbstlöschend · elektrostatisch ableitfähig Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 340g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
S
Marke:
ROFA
Material:
60% Modacryl / 38% Baumwolle / 2% sonstige Fasern
Norm:
EN ISO 11612 A1/B1/C1/F1, IEC 61482-2 APC 1, EN 1149-3/-5, E
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), herren-sweatshirt blau, herren langarmshirts, herren-sweatshirt s, Hitzeschutzkleidung, Schweißerhemden, Schweißerschutzhemden, Schweißerschutz-Hemden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,82*
€ 85,85*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,15*
€ 86,49*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 68,57*
€ 89,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,64*
€ 93,77*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.