Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Langarm 134 Gr.S marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031167526
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     602134-154-S
EAN/GTIN:
     4046181694320
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
EN ISO 11612 A1/B1/C1/F1, IEC 61482-2 APC 1, EN 1149-3/-5, EN 13758-2 50+
Gestrick 602, Jersey, 60% Modacryl / 38% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 340 g/m² · Langarm-Shirt mit Rundhals · Ärmel mit Bündchen · links gerauht · Eigenschaften: angenehmer weicher Griff · atmungsaktiv · inhärent flammhemmend · hoher Flammenschutz und selbstlöschend · elektrostatisch ableitfähig

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 340g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
marine
Material:
60% Modacryl / 38% Baumwolle / 2% sonstige Fasern
Norm:
EN ISO 11612 A1/B1/C1/F1, IEC 61482-2 APC 1, EN 1149-3/-5, EN 13758-2 50+
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), herren-sweatshirt blau, herren langarmshirts, herren-sweatshirt s, Hitzeschutzkleidung, Schweißerhemden, Schweißerschutzhemden, Schweißerschutz-Hemden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,82*
€ 85,85*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,15*
€ 86,49*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 68,57*
€ 89,04*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,64*
€ 93,77*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.