Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

728631/42, TERENCE XXG black Low ESD S3 HI, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN IS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-1516641
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728631-42
EAN/GTIN:
     4030839321812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

728631/42, TERENCE XXG black Low ESD S3 HI, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1214 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 5,90*
ab € 81,87*
€ 102,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,04*
€ 103,81*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 80,38*
€ 107,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,58*
€ 111,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,27*
€ 112,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,81*
€ 123,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,88*
€ 121,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,45*
€ 112,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,06*
€ 108,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,04*
€ 97,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.