Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh TERENCE XXG black Low ESD S3 HI, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 728631-42 Sicherheitshalbschuh Gr. 42 TERENCE XXG black Low ESD S3 HI Rind
Elten 728631-42 Sicherheitshalbschuh Gr. 42 TERENCE XXG black Low ESD S3 HI Rind
Elten 728631-42 Sicherheitshalbschuh Gr. 42 TERENCE XXG black Low ESD S3 HI Rind
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1312743
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728631-42
EAN/GTIN:
     4030839321812
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, TERENCE XXG black Low ESD S3 HI, 728631-42, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
42
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1214 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
Norm:
EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 5,90*
ab € 81,87*
€ 102,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,04*
€ 103,81*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 80,38*
€ 107,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,58*
€ 111,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,27*
€ 112,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,48*
€ 127,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,22*
€ 121,64
pro Paar
ab 4 Paar
€ 100,69*
€ 119,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,40*
€ 111,15
pro Paar
ab 8 Paar
€ 91,53*
€ 108,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,45*
€ 105,26
pro Paar
ab 12 Paar
€ 88,23*
€ 104,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,38*
€ 95,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.