Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

728631 Elten Terence XXG Low ESD HI Gr42 schwarz, EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412096642
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728631-42
EAN/GTIN:
     4030839321812
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

728631 Elten Terence XXG Low ESD Si.-Halbschuh

Geschmeidig. Gutaussehend. Und für jede Situation die richtige Lösung parat. Der TERENCE XXG black Low ESD S3 HI zeigt beim Thema Fußschutz vollen Einsatz. Das Obermaterial dieses Sicherheitshalbschuhs ist qualitativ hochwertig und robust – aus Rindsleder nämlich. Und das ist gut so, da Leder als Naturmaterial extrem angenehm zu tragen ist, denn es atmet mit und passt sich dem Träger an. Auch das Innenfutter dieses SRC-zertifizierten Sicherheitshalbschuhs ist atmungsaktiv, heißt, hier kann Luft gut rein und Schwitzflüssigkeit gut raus. Die Kunststoffkappe macht ihn zudem äußerst schlagfertig, was bedeutet, dass Stöße oder heftiges Aufprallen von Gegenständen ihm wenig ausmachen. Metallfreier Durchtrittschutz und zweischichtige GUMMI/PU-Sohle tun ihr Übriges. Dank Sohlenkern aus Infinergy® von BASF ist jederzeit hervorragende Dämpfung und eine energiereiche Rückfederung beim Gehen gegeben. Alles in allem ist der ESD-fähige TERENCE XXG black Low ESD S3 HI ein echter Tausendsassa. Und bestellen kann man ihn in den Größen 39 bis 48.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
42
Norm:
EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC
Besonderheit:
Reflexmaterial
Form:
A
Ausstattung:
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Größen:
39-48
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohlenmaterial:
GUMMI/PU WELLMAXX Grip
Schutzkappe:
Kunststoff
Einlegesohle:
ESD PRO black, ganzflächig
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Durchtrittschutz:
Metallfrei
Orthopädischer Fußschutz:
gem. DGUV Regel 112-191
Lasche:
Geschlossen, gepolstert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 5,90*
ab € 81,87*
€ 102,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,04*
€ 103,81*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 80,38*
€ 107,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,58*
€ 111,74*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,27*
€ 112,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,87*
€ 134,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,22*
€ 132,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,13*
€ 122,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,71*
€ 118,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,27*
€ 107,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.