Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
34232/41, SVENJA, Halbschuh, Größe 41 EN ISO 20345:2011 S1 SRC aus Atmungsaktive
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1574626
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
34232-41
EAN/GTIN:
4031783005834
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
34232/41, SVENJA, Halbschuh, Größe 41 EN ISO 20345:2011 S1 SRC aus Atmungsaktives,wasserresistentes Nylonmaterial mit dekorativer PU-Applikation Klimaregulierendes Textilfutter mit Zehenschutzkappe aus Stahl mit Baak Comfort Einlegesohle mit EVA/Nitril Sohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1155 GRAMM
Produktcode:
34232
Produktserie:
Sicherheitsschuhe
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Damenschuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
41
Größenbereich von:
35
Größenbereich bis:
42
Passform:
normal
Schuhweite:
10
Farbe:
schwarz
Gewicht bei Größe 38 [g]:
395
Produktbeurteilung:
Comfort
Obermaterial:
Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit dekorati
Innenfutter sonstige:
klimaregulierendes Textilfutter
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
Baak Comfort Einlegesohle
Laufsohle:
EVA/Nitril
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für orthopädische Einl
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
... >
Arbeitskleidung
>
Fußschutz
>
Sandalen, Laborschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd schuhe schwarz 41
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
HALBSCHUH,
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,95*
€ 69,76*
Lager 362
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 52,96*
€ 69,77*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,07*
€ 69,91*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 55,84*
€ 73,00*
Lager 281
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,92*
€ 74,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,91*
€ 83,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,04*
€ 80,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,20*
€ 76,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,49*
€ 73,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,07*
€ 63,15
pro Paar
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak Svenja Halbschuh S1 SRC 34232/35
Baak
34232
ab € 52,85*
Ähnlich
Baak Svenja Halbschuh S1 SRC 34232/36
Baak
34232
ab € 52,98*
Ähnlich
Baak Svenja Halbschuh S1 SRC 34232/37
Baak
34232
ab € 52,96*
Ähnlich
Baak Svenja Halbschuh S1 SRC 34232/38
Baak
34232
ab € 52,84*
Ähnlich
Baak Svenja Halbschuh S1 SRC 34232/39
Baak
34232
ab € 52,97*
Ähnlich
Baak Svenja Halbschuh S1 SRC 34232/40
Baak
34232
ab € 53,09*
Ähnlich
Baak Svenja Halbschuh S1 SRC 34232/42
Baak
34232
ab € 52,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen