Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 34232 Svenja Gr. 41 Sicherheits-Halbschuh, S1 SRC ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 34232 Svenja Gr. 41 Sicherheits-Halbschuh, S1 SRC ESD
BAAK 34232 Svenja Gr. 41 Sicherheits-Halbschuh, S1 SRC ESD
Artikel-Nr.:
     362I-1148688
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     34232-41
EAN/GTIN:
     4031783005834
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Damen Sicherheitshalbschuh Svenja, Art. 34232; EN ISO 20345 S1 SRC; DGUV Regel 112-191; Microfasermaterial; Textilfutter; EVA/Textil-Einlegesohle; Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken; EVA/Gummi-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement; Baak Stahl-Flexkappe; Größe 35-42; Weite 10

Weitere Informationen:
Schuhweite:
10
Passform:
Schmal
Sicherheitsstufe:
schwarz, rot | S1
Verschlussart:
Schnürung
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Größe:
41
Obermaterial:
Textil
Schuhtyp:
Textilschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,04*
€ 69,39*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 53,05*
€ 69,40*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,10*
€ 69,46*
€ 3,19*
ab € 55,87*
€ 72,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,94*
€ 73,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,40*
€ 82,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,49*
€ 81,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,99*
€ 76,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,03*
€ 72,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,05*
€ 63,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
34232
ab € 53,00*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 52,99*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 52,95*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 52,94*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 52,92*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 53,66*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 53,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.