Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8514/45, MAGNUS, Stiefel, Größe 45 EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC mit PU/PU Sohle m


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-1575439
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8514-45
EAN/GTIN:
     4031783074649
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8514/45, MAGNUS, Stiefel, Größe 45 EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC mit PU/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Stahl, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1920 GRAMM
Produktcode:
8514
Produktserie:
Baak Polar
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Stiefel
Größe:
45
Größenbereich von:
38
Größenbereich bis:
48
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz
Gewicht bei Größe 42 [g]:
690
Produktbeurteilung:
Comfort
Lederausprägung:
glatt
Lasche sonstige:
PU-Lasche
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe | Überkappe
Laufsohle:
PU/PU
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Einsatzschwerpunkt:
Bauindustrie, Entsorgungsindustrie, Garten- und Landschaftsb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,29*
€ 56,41*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 42,89*
€ 56,75*
6 Tage
8
€ 4,79*
ab € 44,42*
€ 59,04*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 49,45*
€ 64,66*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,24*
€ 68,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,14*
€ 81,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,45*
€ 79,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,35*
€ 74,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,47*
€ 70,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,60*
€ 68,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,24*
€ 62,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,26*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,36*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,68*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,42*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,38*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.