Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 8514 Magnus Winterschnürstiefel S3 Gr. 45 Si-Stiefel, PU/PU Sohle, SRC CI


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 8514 Magnus Winterschnürstiefel S3 Gr. 45 Si-Stiefel, PU/PU Sohle, SRC CI
BAAK 8514 Magnus Winterschnürstiefel S3 Gr. 45 Si-Stiefel, PU/PU Sohle, SRC CI
Artikel-Nr.:
     362I-1148672
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8514-45
EAN/GTIN:
     4031783074649
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitswinterstiefel Magnus, Art. 8514; EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, DGUV Regel 112-191; glattes Rindleder; Weblammfutter; gefütterte Einlegesohle; PU/PU-Sohle; Stahlkappe; Stahlzwischensohle; Größe 38-48; Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Sicherheitsstufe:
schwarz | S3
Verschlussart:
Schnürung
Größe:
45
Obermaterial:
Leder
Schuhtyp:
Lederschuh
... > Fußschutz > Stiefel > Baak
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,29*
€ 56,41*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 42,89*
€ 56,75*
6 Tage
8
€ 4,79*
ab € 44,42*
€ 59,04*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 49,45*
€ 64,66*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,24*
€ 68,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,66*
€ 76,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,19*
€ 75,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,88*
€ 71,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,28*
€ 66,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,77*
€ 65,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,45*
€ 58,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,26*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,36*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,68*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,42*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,38*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.