Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

863/10 Pro-Fit, 863, Nappaleder-Winterhandschuh, Größe 10 Trägermaterial: Thinsu


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624432
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     863/10-10
EAN/GTIN:
     4059276043750
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Leder-Winterhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

863/10 Pro-Fit, 863, Nappaleder-Winterhandschuh, Größe 10 Trägermaterial: Thinsulate® Beschichtung: Nappaleder / Polyester Farbe: natur / grün Norm: Kat. I, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Thinsulate®
Feingefühl:
3
Nässeschutz:
1
Größe:
10
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
natur / grün
Atmungsaktivität:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.