Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6220/9 Pro-Fit, 6220, Latex-Chemikalienschutzhandschuh Super Blue , Größe 9 Träg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624572
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     6220/9-9
EAN/GTIN:
     4059276017676
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6220/9 Pro-Fit, 6220, Latex-Chemikalienschutzhandschuh Super Blue , Größe 9 Trägermaterial: Baumwolle Beschichtung: Naturlatex Farbe: blau Norm: Kat. III EN 388:2016 Level 4121X, EN ISO 374-1:2016 Typ A AKLPTS, EN ISO 374-5:2016, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
ISO-Schnittwert:
X
Rutschsicherheit:
nass trocken
Normen:
EN 388 EN 374
Beschichtungsverfahren:
Volltauchung
Trägermaterial:
Baumwolle
Beschichtungsmaterial:
Latex
Branche:
Chemie Industrie / Labor Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Griffprofil:
Glatte Ausführung
Stulpenart:
Sicherheitsstulpe
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
2
Durchstichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit ISO:
X
Feingefühl:
3
Nässeschutz:
5
Permeationslevel:
2 6
Degradation in %:
17,9 -5,8
Größe:
9
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, reinigungshandschuhe latex, chemikalienhandschuh einfach, Chemikalienschutzhandschuh, LATEX-CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.