Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

868/10 Pro-Fit, 868, Nitril-Schnittschutzhandschuh NEON, Größe 10 Trägermaterial


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1624613
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     868/10-10
EAN/GTIN:
     4059276058716
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

868/10 Pro-Fit, 868, Nitril-Schnittschutzhandschuh NEON, Größe 10 Trägermaterial: HPPEfaser|Nylon / Polyamidfasern|Spandex®|Stahl Faser Beschichtung: geschäumtes Nitril Farbe: neongrün / schwarz Norm: Kat. II EN 388:2016 Level 4X42D, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
ISO-Schnittwert:
D
Rutschsicherheit:
ölig / fettig trocken
Normen:
EN 388
Beschichtungsverfahren:
Innenhand & Fingerspitzen
Trägermaterial:
HPPEfaser Nylon / Polyamidfasern
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Gauge:
13
Stulpenart:
Strickbund
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
4
Weiterreißfestigkeit:
4
Durchstichfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit ISO:
D
Feingefühl:
4
Nässeschutz:
3
Atmungsaktivität:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,68*
  
Preis gilt ab 12 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.