| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1668216 Herst.-Nr.: 2484-6 EAN/GTIN: 4792249080979 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2484/6 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (44-5745) Größe 6 Trägermaterial: Rostfreier Stahl, Nylon, Polyester Beschichtung: NBR (Nitrilbutadienkautschuk) Farbe: schwarz/schwarz Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, Fabrikat: ATG Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 67 GRAMM | Beschichtung: | NBR (Nitrilbutadienkautschuk) | Einsatzgebiete: | Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzb | Größe: | 6 | Marke: | ATG® | Normen: | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 | Trägermaterial: | Rostfreier Stahl, Nylon, Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon arbeits handschuhe, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh größe 6, Schnittschutz-Strickhandschuhe, SCHNITTSCHUTZ-STRICKHANDSCHUHE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |