| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1668221 Herst.-Nr.: 2484-11 EAN/GTIN: 4792249081129 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2484/11 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (44-5745) Größe 11 Trägermaterial: Rostfreier Stahl, Nylon, Polyester Beschichtung: NBR (Nitrilbutadienkautschuk) Farbe: schwarz/schwarz Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, Fabrikat: ATG Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 93 GRAMM | Beschichtung: | NBR (Nitrilbutadienkautschuk) | Einsatzgebiete: | Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzb | Größe: | 11 | Marke: | ATG® | Normen: | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 | Trägermaterial: | Rostfreier Stahl, Nylon, Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuhe schwarz, feinstrickhandschuh, Schnittschutz-Strickhandschuhe, SCHNITTSCHUTZ-STRICKHANDSCHUHE |
| | |
| |