| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1182620 Herst.-Nr.: 00909-430-21-C44 EAN/GTIN: 5708628158800 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mascot Bundjacke IMAGE Como 00909
Ausführung: - zweifarbig
- zweifache Kappnähte an den Ärmeln
- dreifache Kappnähte an den Seiten
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen Brusttasche mit Patte und Druckknopf
- Handybrusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche
- Vordertaschen
- Innentasche mit Reißverschluss
- Ärmeltasche mit Klettverschluss
- Bund mit Druckknopfregulierung
- Manschetten mit Druckknopfregulierung
- Dehnfalten im Rücken
- Ventilation unter den Ärmeln
- Die Meterware 430 ist nach UV Standard 801 zertifiziert
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 44 | Farbe: | rot/marine | Ausführung: | Jacke | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Form: | langarm | Gewicht: | 310 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, mascot arbeitsjacke rot, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke rot, Mascot, IMAGE, Como, Gr., 44 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 45,66* | € 61,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 47,21* | € 61,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 47,30* | € 61,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 56,08* | € 72,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7NBYA | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 51,32* | € 76,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|