Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17001-411-01009/2XL, 1700141101009, Jacke, ULTIMATE STRETCH, wasserdicht, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1700237
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17001-411-01009-2XL
EAN/GTIN:
     5711074596997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

17001-411-01009/2XL, 1700141101009, Jacke, ULTIMATE STRETCH, wasserdicht, Größe 2XL, schwarzblau/schwarz Advanced, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
940 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
87% Polyamid/13% Elasthan
Bruttogewicht:
940 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserdicht, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 4,90*
ab € 105,55*
€ 128,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,51*
€ 128,19*
€ 4,90*
ab € 105,17*
€ 128,47*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 103,26*
€ 131,62*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,87*
€ 135,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.