Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-856669 Herst.-Nr.: 5711074596997 EAN/GTIN: 5711074596997 |
| |
|
| | |
| 4-Wege-Stretchjacke 17001-411
Ausführung: • Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht • Rippenbündchen und Daumenlöcher an den Handgelenken • Verklebte Nähte • Wasserdichter Reißverschluss und Wetterschutzleiste • Kapuze abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren • Innen-, Vorder- und Brusttaschen • Verlängerter Rücken • Gummizug in der Unterkante • Reflexeffekte Zulassung/Norm: • Zertifiziert nach EN 343 Kl. 3/3 Material: • 87 % Polyamid, 13 % Elasthan, ca. 200 g/m² Größen: • XS–2XL • 3XL, ÜGZ 30 % • 4XL, ÜGZ 50 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 104,63* | € 126,02* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,54* | € 126,03* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 105,13* | € 127,31* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 103,17* | € 130,43* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,48* | € 134,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|