Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1196899 Herst.-Nr.: 17001-411-01009-2XL EAN/GTIN: 5711074596997 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mascot Regenjacke ADVANCED wasserdicht
Ausführung: - zweifarbig
- vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- Nähte sind verklebt
- Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mitverstellbaren Elastikschnüren
- Stehkragen mit verstellbaren Elastikschnüren
- Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Ärmel sind Fasson geschnitten
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Rücken ist verlängert
- Gummizug in der Unterkante, regulierbar
- Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
- Daumenlöcher am Handgelenk
- Reflexeffekte
- Zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3/3
Material: - 87% Polyamid / 13% Elasthan
- Gewicht: 160 g/m²
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbcode: | 01009 | Größe: | 2XL | Farbe: | dunkelmarine/schwarz | Norm: | EN 343 Regenschutz | Gewicht: | 160 g/m² | Internetfarbe: | blau | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller: | Mascot | Pflegeanleitung: | bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt | Form: | langarm | Material: | 87% Polyamid / 13% Elasthan | Ausführung: | Regenjacke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke blau xxl, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xxl, Mascot, ADVANCED, wasserdicht, Gr., 2XL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 105,28* | € 128,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 105,32* | € 128,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 104,97* | € 128,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 103,28* | € 131,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 112,00* | € 135,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|