Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12169-442-0309/76C46, 121694420309, Latzhose Augsburg, Größe 76C46, grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1701245
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12169-442-0309-76C46
EAN/GTIN:
     5711074096732
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün gr 46
arbeitslatzhose grün
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12169-442-0309/76C46, 121694420309, Latzhose Augsburg, Größe 76C46, grün/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
980 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
980 g
Produkteigenschaften:
geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, MASCOT Augsburg, LATZHOSE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 56,90*
€ 73,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,93*
€ 73,01*
€ 4,90*
ab € 56,48*
€ 74,68*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,45*
€ 77,13*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 56,16*
€ 77,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.