Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot UNIQUE Latzhose Augsburg Gr. 23 grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot UNIQUE Latzhose Augsburg Gr. 23 grün/schwarz
Mascot UNIQUE Latzhose Augsburg Gr. 23 grün/schwarz
Mascot UNIQUE Latzhose Augsburg Gr. 23 grün/schwarz
Mascot UNIQUE Latzhose Augsburg Gr. 23 grün/schwarz
Mascot UNIQUE Latzhose Augsburg Gr. 23 grün/schwarz
Mascot UNIQUE Latzhose Augsburg Gr. 23 grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1190031
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12169-442-0309-76C46
EAN/GTIN:
     5711074096732
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün gr 46
arbeitslatzhose grün
MASCOT® UNIQUE Latzhose mit Knietaschen

Ausführung: 
  • zweifarbig
  • leichte Meterware
  • dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen
  • Latztasche mit Stifttasche
  • Handytasche 
  • Patte mit verdeckten Druckknöpfen
  • D-Ring
  • Innentasche mit Klettverschluss
  • Bund ist regulierbar
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen, verstärkt
  • Hammerschlaufe, verstellbar
  • Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Zollstocktasche, verstärkt
  • Stifttasche
  • Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben
  • Reflexeffekte
  • getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA
  • Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert
  • beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht
Material:
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle
  • Gewicht: ca. 270 g/m²
Weitere Informationen:
Farbcode:
0309
Internetfarbe:
grün
Größe:
23
Farbe:
grün/schwarz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
270 g/m²
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
lang
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Mascot, UNIQUE, Latzhose, Augsburg, Gr., 23
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 56,90*
€ 73,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,93*
€ 73,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,48*
€ 74,68*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,45*
€ 77,13*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 56,16*
€ 77,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.