Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12169-442-0309/90C46, 121694420309, Latzhose Augsburg, Größe 90C46, grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1701405
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12169-442-0309-90C46
EAN/GTIN:
     5711074097135
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün gr 46
arbeitslatzhose grün
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12169-442-0309/90C46, 121694420309, Latzhose Augsburg, Größe 90C46, grün/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1040 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1040 g
Produkteigenschaften:
geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, MASCOT Augsburg, LATZHOSE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 58,69*
€ 75,20*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,62*
€ 75,22*
€ 4,90*
ab € 58,62*
€ 76,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,28*
€ 79,56*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 58,24*
€ 80,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.