Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Latzhose AUGSBURG Unique,grün/schwarz,Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Latzhose AUGSBURG Unique,grün/schwarz,Gr. 46
MASCOT Latzhose AUGSBURG Unique,grün/schwarz,Gr. 46
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074097135
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12169-442-0309-90C46
EAN/GTIN:
     5711074097135
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün gr 46
arbeitslatzhose grün
Produktbeschreibung: •Zweifarbig •Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen •Latztasche mit Kugelschreibertasche, Handytasche sowie Patte mit verdeckten Druckknöpfen •D-Ring •Innentasche mit Klettverschluss •Bund ist regulierbar •Hosenbeine sind ergonomisch geformt •Hosenschlitz mit Reißverschluss •Vordertaschen •Gesäßtaschen, verstärkt •Hammerschlaufe, verstellbar •Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen •Zollstocktasche, verstärkt •Kugelschreibertasche •Knietaschen aus CORDURA® Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben •Reflexeffekte •Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA •Zertifiziert nach UV Standard 801, 12.1.10.0016-2 •Beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 errreicht Material: •270 g/m² •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
46
Ausführung:
lang
Länge:
90
Farbe:
grün/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 59,02*
€ 75,80*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,88*
€ 75,82*
€ 4,90*
ab € 58,88*
€ 77,59*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,58*
€ 80,20*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 57,87*
€ 80,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.